€ 35,72/ stukexcl. btw
€ 43,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PWL |
Type | 08B-3 |
Serie | Sprocket PWL |
Type | 08B-3 |
Aantal tanden | 42 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Tandbreedte Simplex | 7 mm |
Tandbreedte Triplex | 34.9 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |