Eriks

Plaatwiel 08B-3 Z=31

  • ERIKS:14431844
  • Fabrikant:8054652062031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,65/ stukexcl. btw

€ 26,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
08B-3
Serie
Sprocket PWL
Type
08B-3
Aantal tanden
31
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
125.51 mm
Buitendiameter
131.1 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Triplex
34.9 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187