Eriks

Plaatwiel 08B-3 Z=11

  • ERIKS:14431824
  • Fabrikant:8054652061836
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,83/ stukexcl. btw

€ 4,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
08B-3
Serie
Sprocket PWL
Type
08B-3
Aantal tanden
11
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
45.07 mm
Buitendiameter
49.9 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Triplex
34.9 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187