Eriks

Plaatwiel 08B-2 Z=9

  • ERIKS:14431359
  • Fabrikant:8054652057112
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,66/ stukexcl. btw

€ 3,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
08B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
08B-2
Aantal tanden
9
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
37.13 mm
Buitendiameter
42 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Duplex
21 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187