Eriks

Plaatwiel 08B-2 Z=55

  • ERIKS:14431403
  • Fabrikant:8054652057570
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,32/ stukexcl. btw

€ 53,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
08B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
08B-2
Aantal tanden
55
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
222.46 mm
Buitendiameter
229 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Duplex
21 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187