Eriks

Plaatwiel 08B-2 Z=53

  • ERIKS:14431411
  • Fabrikant:8054652057655
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,62/ stukexcl. btw

€ 83,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
08B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
08B-2
Aantal tanden
53
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
214.37 mm
Buitendiameter
220.9 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Duplex
21 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187