Eriks

Plaatwiel 08B-2 Z=38

  • ERIKS:14203405
  • Fabrikant:8054652057402
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,12/ stukexcl. btw

€ 25,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
08B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
08B-2
Aantal tanden
38
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
153.79 mm
Buitendiameter
159.2 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Duplex
21 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187