Eriks

Plaatwiel 08B-2 Z=110

  • ERIKS:14431421
  • Fabrikant:8054652057754
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,25/ stukexcl. btw

€ 203,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
08B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
08B-2
Aantal tanden
110
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Duplex
21 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187