€ 47,48/ stukexcl. btw
€ 57,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PWL |
Type | 08B-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Type | 08B-1 |
Aantal tanden | 90 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 363.9 mm |
Buitendiameter | 363.9 mm |
Tandbreedte Simplex | 7.2 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |