€ 44,20/ stukexcl. btw
€ 53,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PWL |
Type | 08B-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Type | 08B-1 |
Aantal tanden | 85 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 343.69 mm |
Buitendiameter | 349.6 mm |
Tandbreedte Simplex | 7.2 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |