Eriks

Plaatwiel 08B-1 Z=68

  • ERIKS:14430754
  • Fabrikant:8054652051073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,56/ stukexcl. btw

€ 45,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
08B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
08B-1
Aantal tanden
68
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
274.99 mm
Buitendiameter
280.9 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187