Eriks

Plaatwiel 08B-1 Z=60 Gehard

  • ERIKS:23547730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,75/ stukexcl. btw

€ 38,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
08B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
08B-1
Aantal tanden
60
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
242.66 mm
Buitendiameter
248.6 mm
Voorboring
20 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187