Eriks

Plaatwiel 08B-1 Z=59 Gehard

  • ERIKS:23547725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,49/ stukexcl. btw

€ 35,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
08B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
08B-1
Aantal tanden
59
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
238.2 mm
Buitendiameter
244.5 mm
Voorboring
20 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187