Eriks

Plaatwiel 08B-1 Z=58

  • ERIKS:14430744
  • Fabrikant:8054652050960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,96/ stukexcl. btw

€ 27,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
08B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
08B-1
Aantal tanden
58
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
234.58 mm
Buitendiameter
240.5 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187