Eriks

Plaatwiel 08B-1 Z=57 Gehard

  • ERIKS:23547714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,13/ stukexcl. btw

€ 34,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
08B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
08B-1
Aantal tanden
57
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
230.54 mm
Buitendiameter
236.4 mm
Voorboring
20 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187