Eriks

Plaatwiel 08B-1 Z=54 Gehard

  • ERIKS:23547699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,55/ stukexcl. btw

€ 30,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
08B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
08B-1
Aantal tanden
54
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
218.42 mm
Buitendiameter
224.3 mm
Voorboring
20 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187