Eriks

Plaatwiel 08B-1 Z=54

  • ERIKS:14188404
  • Fabrikant:8054652050922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,86/ stukexcl. btw

€ 24,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
08B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
08B-1
Aantal tanden
54
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
218.43 mm
Buitendiameter
225 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187