Eriks

Plaatwiel 08B-1 Z=49

  • ERIKS:14430730
  • Fabrikant:8054652050816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,47/ stukexcl. btw

€ 13,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
08B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
08B-1
Aantal tanden
49
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
198.22 mm
Buitendiameter
204.1 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187