Eriks

Plaatwiel 08B-1 Z=42 Gehard

  • ERIKS:23547639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,38/ stukexcl. btw

€ 18,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
08B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
08B-1
Aantal tanden
42
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
169.95 mm
Buitendiameter
175.8 mm
Voorboring
20 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187