Eriks

Plaatwiel 08B-1 Z=31 Gehard

  • ERIKS:23547584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,25/ stukexcl. btw

€ 11,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
08B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
08B-1
Aantal tanden
31
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
125.53 mm
Buitendiameter
131.3 mm
Voorboring
16 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187