Eriks

Plaatwiel 08B-1 Z=11

  • ERIKS:14430701
  • Fabrikant:8054652050496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,52/ stukexcl. btw

€ 1,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
08B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
08B-1
Aantal tanden
11
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
45.07 mm
Buitendiameter
49.9 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187