Eriks

Plaatwiel 08B-1 Z=100

  • ERIKS:14430759
  • Fabrikant:8054652051127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 59,96/ stukexcl. btw

€ 72,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
08B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
08B-1
Aantal tanden
100
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
404.32 mm
Buitendiameter
410.2 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187