Eriks

Plaatwiel 06B-3 Z=110

  • ERIKS:14431817
  • Fabrikant:8054652061768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 144,44/ stukexcl. btw

€ 174,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
06B-3
Serie
Sprocket PWL
Type
06B-3
Aantal tanden
110
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Tandbreedte Triplex
25.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187