Eriks

Plaatwiel 06B-2 Z=46

  • ERIKS:14431326
  • Fabrikant:8054652056788
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,27/ stukexcl. btw

€ 17,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
06B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
06B-2
Aantal tanden
46
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Tandbreedte Duplex
15.4 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187