Eriks

Plaatwiel 06B-2 Z=33

  • ERIKS:14431313
  • Fabrikant:8054652056658
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,96/ stukexcl. btw

€ 8,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
06B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
06B-2
Aantal tanden
33
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
100.18 mm
Buitendiameter
103.9 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Tandbreedte Duplex
15.4 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187