€ 83,39/ stukexcl. btw
€ 100,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PWL |
Type | 06B-2 |
Serie | Sprocket PWL |
Type | 06B-2 |
Aantal tanden | 114 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Steekcirkel | 345.68 mm |
Buitendiameter | 350.3 mm |
Tandbreedte Simplex | 5.3 mm |
Tandbreedte Duplex | 15.4 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |