Eriks

Plaatwiel 06B-2 Z=100

  • ERIKS:14431353
  • Fabrikant:8054652057051
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,88/ stukexcl. btw

€ 78,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
06B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
06B-2
Aantal tanden
100
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Tandbreedte Duplex
15.4 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187