Eriks

Plaatwiel 06B-1 Z=74 Gehard

  • ERIKS:23547799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,87/ stukexcl. btw

€ 26,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
06B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
06B-1
Aantal tanden
74
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Voorboring
20 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187