Eriks

Plaatwiel 06B-1 Z=64 Gehard

  • ERIKS:23547749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,13/ stukexcl. btw

€ 18,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
06B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
06B-1
Aantal tanden
64
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
194.12 mm
Buitendiameter
198.3 mm
Voorboring
20 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187