€ 7,19/ stukexcl. btw
€ 8,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PWL |
Type | 06B-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Type | 06B-1 |
Aantal tanden | 42 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Steekcirkel | 127.46 mm |
Buitendiameter | 131.1 mm |
Voorboring | 16 mm |
Tandbreedte Simplex | 5.3 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |