Eriks

Plaatwiel 06B-1 Z=41

  • ERIKS:14430542
  • Fabrikant:8054652048820
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,73/ stukexcl. btw

€ 6,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
06B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
06B-1
Aantal tanden
41
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
124.43 mm
Buitendiameter
129.1 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187