Eriks

Plaatwiel 06B-1 Z=40

  • ERIKS:14430541
  • Fabrikant:8054652048813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,88/ stukexcl. btw

€ 7,11incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
06B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
06B-1
Aantal tanden
40
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
121.4 mm
Buitendiameter
125.1 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187