Eriks

Plaatwiel 06B-1 Z=29 Gehard

  • ERIKS:23547573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,15/ stukexcl. btw

€ 5,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
06B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
06B-1
Aantal tanden
29
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
88.1 mm
Buitendiameter
91.8 mm
Voorboring
10 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187