Eriks

Plaatwiel 06B-1 Z=21

  • ERIKS:14430524
  • Fabrikant:8054652048622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,40/ stukexcl. btw

€ 2,90incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
06B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
06B-1
Aantal tanden
21
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
63.91 mm
Buitendiameter
67.6 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187