Eriks

Plaatwiel 06B-1 Z=20

  • ERIKS:14430523
  • Fabrikant:8054652048615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,20/ stukexcl. btw

€ 2,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
06B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
06B-1
Aantal tanden
20
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
60.89 mm
Buitendiameter
64.6 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187