Eriks

Plaatwiel 06B-1 Z=114

  • ERIKS:14430575
  • Fabrikant:8054652049179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,72/ stukexcl. btw

€ 49,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
06B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
06B-1
Aantal tanden
114
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
345.68 mm
Buitendiameter
350.3 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187