Eriks

Plaatwiel 06B-1 Z=100 Gehard

  • ERIKS:23547451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,97/ stukexcl. btw

€ 64,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
06B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
06B-1
Aantal tanden
100
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
303.24 mm
Buitendiameter
307.6 mm
Voorboring
25 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187