€ 1,52/ stukexcl. btw
€ 1,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PWL |
Type | 05B-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Type | 05B-1 |
Aantal tanden | 8 |
Steek | 8 mm |
Steekcirkel | 20.9 mm |
Buitendiameter | 23.4 mm |
Tandbreedte Simplex | 2.8 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |