Eriks

Plaatwiel 05B-1 Z=38

  • ERIKS:14430476
  • Fabrikant:8054652048141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,48/ stukexcl. btw

€ 4,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
05B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
05B-1
Aantal tanden
38
Steek
8 mm
Steekcirkel
96.88 mm
Buitendiameter
100.2 mm
Tandbreedte Simplex
2.8 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187