€ 2,75/ stukexcl. btw
€ 3,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PWL |
Type | 05B-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Type | 05B-1 |
Aantal tanden | 33 |
Steek | 8 mm |
Steekcirkel | 84.16 mm |
Buitendiameter | 87.7 mm |
Tandbreedte Simplex | 2.8 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |