Eriks

Plaatwiel 05B-1 Z=32

  • ERIKS:14081467
  • Fabrikant:8054652048080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,75/ stukexcl. btw

€ 3,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
05B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
05B-1
Aantal tanden
32
Steek
8 mm
Steekcirkel
81.61 mm
Buitendiameter
85.2 mm
Tandbreedte Simplex
2.8 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187