Eriks

Plaatwiel 05B-1 Z=31

  • ERIKS:14430470
  • Fabrikant:8054652048073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,52/ stukexcl. btw

€ 3,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
05B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
05B-1
Aantal tanden
31
Steek
8 mm
Steekcirkel
79.08 mm
Buitendiameter
82.7 mm
Tandbreedte Simplex
2.8 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187