Eriks

Plaatwiel 05B-1 Z=16

  • ERIKS:14430455
  • Fabrikant:8054652047922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,58/ stukexcl. btw

€ 1,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
05B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
05B-1
Aantal tanden
16
Steek
8 mm
Steekcirkel
41.01 mm
Buitendiameter
44.2 mm
Tandbreedte Simplex
2.8 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187