€ 0,03/ stukexcl. btw
€ 0,03incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7972 |
Kopvorm | Verzonken kop |
Aandraaivoorziening | Gleufschroef |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Met punt | Ja |
Zelfborend | Nee |
Schroefdraaddiameter | 2.9 mm |
Lengte | 13 mm |
DIN-norm | 7972 |
Type | Plaatschroef |