Eriks

Plaatschroef Pancilinder kop DIN 7981 6.3x50 Staal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23693531
  • Fabrikant:4043952535820
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,21/ stukexcl. btw

€ 0,25incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7981H
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Met punt
Ja
Schroefdraaddiameter
6.3 mm
Lengte
50 mm
DIN-norm
7981
Type
Plaatschroef