Eriks

Plaatschroef Pancilinder kop DIN 7981 6.3x32 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:23730906
  • Fabrikant:4043377161161
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,20/ stukexcl. btw

€ 0,24incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7981H
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
6.3 mm
Lengte
32 mm
DIN-norm
7981
Type
Plaatschroef