Eriks

Plaatschroef Pancilinder kop DIN 7981 6.3x19 Staal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23693524
  • Fabrikant:4051426179586
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,09/ stukexcl. btw

€ 0,11incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7981H
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Met punt
Ja
Schroefdraaddiameter
6.3 mm
Lengte
19 mm
DIN-norm
7981
Type
Plaatschroef