€ 0,24/ stukexcl. btw
€ 0,29incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7981H |
Kopvorm | Pancilinder |
Aandraaivoorziening | Phillips |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Met punt | Ja |
Zelfborend | Nee |
Schroefdraaddiameter | 6.3 mm |
Lengte | 19 mm |
DIN-norm | 7981 |
Type | Plaatschroef |