Eriks

Plaatschroef Pancilinder kop DIN 7981 6.3x16 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11748420
  • Fabrikant:4043377159175
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,13/ stukexcl. btw

€ 0,16incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7981TX
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Torx
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
6.3 mm
Lengte
16 mm
DIN-norm
7981
Type
Plaatschroef