Eriks

Plaatschroef Pancilinder kop DIN 7981 6.3x13 Staal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:11791120
  • Fabrikant:4043952720714
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,22/ stukexcl. btw

€ 0,27incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7981TX
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
6.3 mm
Lengte
13 mm
DIN-norm
7981
Type
Plaatschroef